text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Veiligheidslaarzen Jalaska CAP J0399 42 S3


Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool Voorzien van rubber overneus, wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars Ongevoerd model Deze offshorelaars is gemaakt van water en olie afstotend AP 23 nerfleder Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool Olie en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool Voldoet aan de antislipweerstand SRC Kleur: beige

Artikelnummer 3U125057
Schoenmaat 42
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Anti-slip Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schoenmaat 42
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Anti-slip Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 3U125057
EAN 3597810151895
UBB 500513172170
UNSPSC 46181604
Fabrikant artikelnummer J0399 42 (57601542)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.