text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
14422
14422.030.018
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
Inpers afstandsteun, open Staal Elektrolytisch verzinkt M3X4,18X18X8
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
Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
18 mm
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.
Afmetingen
B
8
C
4.18
d-D
M3
D
3.2
Gatgrootte
4.2
L (mm)
18
Min. distance sheet edge
6
Min. aanbevolen plaat dikte
1
S
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14422.030.018
EAN
8712423026025
UBB
500656718649
UNSPSC
31161816