Houtschroeven
51851
51851.045.030
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 20mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 4,5X30X20MM
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
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Info
ring ø=20mm
Afmetingen
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
30
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51851.045.030
EAN
8715494631853
UBB
500634621261
UNSPSC
31161508