Afsluitnippels
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
Afsluitnippels
07690
07690.180.150
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
Hexagon head screw plug short with collar MF DIN 7604 A Steel Plain M18X1,50
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
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
c
2
d2(h14)
23
d3
10
i
9
L ≈
17
m (js15)
6
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7604-A
Artikelnummers
Artikelnummer
07690.180.150
EAN
8717077304574
UBB
500650901076
UNSPSC
31162400