text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
plas
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
Universele houtschroeven
51774
51774.050.080
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
HECO-TOPIX Verzonken terrasschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 5X80MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
90 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
D (mm)
5
dk(max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
90
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
Fabrikant artikelnummer
40794