MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
51773
51773.040.060
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
HECO-TOPIX Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 4X60MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
D (mm)
4
dk(max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
60
Sleutel
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51773.040.060
EAN
4019787402286
UBB
500504056580
UNSPSC
31161508
Fabrikant artikelnummer
40228