MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
29353
29353.050.060
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
HECO-TOPIX Verzonken spaanplaatschroef met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5X60MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.HECO-TOPIX
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.HECO-TOPIX
Afmetingen
D (mm)
5
dk(max.)
9.6
k (max.)
3
L (mm)
60
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29353.050.060
EAN
4019787344371
UBB
950350552192
UNSPSC
31161508
Fabrikant artikelnummer
34437