Hamerkopbouten
55782
55782.100.045
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
Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M10X45
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
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
45 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
Afmetingen
d-D
M10
k
7
L (mm)
45
Lg (max.)
16
m
21
n
10
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
186-B
Artikelnummers
Artikelnummer
55782.100.045
EAN
8715492074768
UBB
500696135325
UNSPSC
31161617