Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
34113
34113.501.616
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
Grote platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 5,0X16MM dk=16
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
16 mm
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
5
Boor ø
5.1
Klembereik
6.0-12.0
L (mm)
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34113.501.616
EAN
8715493080256
UBB
950369324575
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden