text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
34113
34113.501.614
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
Grote platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 5,0X16MM dk=14
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
16 mm
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
5
Boor ø
5.1
Klembereik
10.0-12.0
L (mm)
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34113.501.614
EAN
8715493080249
UBB
950369330911
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden