Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
34113
34113.400.612
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
Grote platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,0X6MM dk=12
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
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
6 mm
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
4
Boor ø
4.1
Klembereik
1.5-3.0
L (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34113.400.612
EAN
8715493080034
UBB
950369322264
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden