text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag zaag-d. 56 mm snijdiepte 40 mm HSS-Co 8 schachtuitv. Power Change Plus


De BiM Progressor for Wood and Metal gatenzaag biedt een 2 maal langere levensduur dan zijn voorganger. Snijmateriaal HSS-Co8, met progressieve getande strip voor snelle snedes. Deze gatenzaag is geschikt voor het boren van gaten in hout, gipsplaten, kunststoffen, metalen, non-ferro metalen en RVS. Geschikt voor alle boorschroevendraaiers met accu of snoer.. Met power Change plus opname

Artikelnummer 0S932360
Diameter 56
Snijdiepte 40
Randverzinker Nee
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 56
Snijdiepte 40
Randverzinker Nee
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Ja

Omschrijving

De BiM Progressor for Wood and Metal gatenzaag biedt een 2 maal langere levensduur dan zijn voorganger. Snijmateriaal HSS-Co8, met progressieve getande strip voor snelle snedes. Deze gatenzaag is geschikt voor het boren van gaten in hout, gipsplaten, kunststoffen, metalen, non-ferro metalen en RVS. Geschikt voor alle boorschroevendraaiers met accu of snoer.. Met power Change plus opname

Artikelnummers

Artikelnummer 0S932360
EAN 3165140949903
UBB 500689188828
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608594221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.