Gaffelpennen
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
Gaffelpennen
U39798
U39798.018.0059
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
Gaffelpen met kop en splitpengat ASME ASME B18.8.1 Koolstofstaal Elektrolytisch verzinkt 3/16X19/32
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
A
0.1875
A (max.)
0.186
B (max.)
0.32
A (min.)
0.181
Cotter pin dia.
0.0625
C (max.)
0.07
E
0.09375
W
0.141
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U39798.018.0059
EAN
8712423091917
UBB
500626385362
UNSPSC
31162400