Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
51587
51587.020.016
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
Gaffelkerfpen DIN 1475 Roestvaststaal (RVS) A1 2X16MM
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
A1
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
16 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
L (mm)
16
r ≈
2
Tolerantie
h9
V
2.85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8742
NEN
≈2606
DIN
1475
Artikelnummers
Artikelnummer
51587.020.016
EAN
8715492080585
UBB
500697301124
UNSPSC
31163215
Download extra informatie