Ploegbouten
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
Ploegbouten
08006
08006.060.055
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
Flat countersunk square neck bolt with long square with hexagon nut DIN 605/555 Steel Plain 4.6 M6X55
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
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
55 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.)
18
d-D
M6
dk(max.)
16.55
L (mm)
55
m
5
P
1
fn (max.)
7.45
s
10
v (max.)
6.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
605/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08006.060.055
EAN
8717077287655
UBB
500648037322
UNSPSC
31161612