Medium
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
Medium
63298
63298.100.160
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
FISCHER Universele constructieplug Kunststof SXS-T SXS 10X160T
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXS-T
Info
Met voorgemonteerde stalen elektrolytisch verzinkte schroef met T-ster-aandrijving.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.oH afstand zie goedkeuringsrapport.SXS-T
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
160 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXS-T
Info
Met voorgemonteerde stalen elektrolytisch verzinkte schroef met T-ster-aandrijving.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.oH afstand zie goedkeuringsrapport.SXS-T
Afmetingen
Beton ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Boordiepte (min.)
170
Boor ø
10
Nuttige lengte (max.)
110
L (mm)
160
Schroefafmeting
7x167
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63298.100.160
EAN
4006209240762
UBB
500500612121
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
024076
Download extra informatie
E-doc downloaden