Medium
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
Medium
63611
63611.050.041
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
FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof Nylon (polyamide) Elektrolytisch verzinkt N5X40MM
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
Kleur
Zilver
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
N-Z
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
40 mm
Kleur
Zilver
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
N-Z
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Afmetingen
Baksteen Mz12
0.14
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Beton C20/25
0.16
D (mm)
5
Boordiepte (min.)
55
Boor ø
5
Nuttige lengte (max.)
15
L (mm)
40
Nietten & nagel afmeting
3.5
Massief licht betonblok V4
0.05
Kalkzandsteen KS12
0.14
Type
N5X40Z
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63611.050.041
EAN
4006209503515
UBB
500500651061
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
050351
Download extra informatie