rajn
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
Medium
63560
63560.075.092
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
FISCHER Kozijnschroef Staal Elektrolytisch verzinkt FFSZ FFSZ 7,5X92
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
fisher
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.FFSZ
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7.5 mm
Lengte
92 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.FFSZ
Afmetingen
D (mm)
7.5
Boor ø
6
L (mm)
92
Type
FFSZ
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
fisher
Artikelnummers
Artikelnummer
63560.075.092
EAN
4006209615645
UBB
500500604797
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
532910
Download extra informatie