Franssen Franken Verhuur & Verkoop - 8797415112846
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
Medium
63320
63320.120.001
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
FISCHER Inslaganker Staal Elektrolytisch verzinkt EA II M12 (EV)
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
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
EA II
Info
d
o
= Boordiameter.
t = Aanbevolen boordiepte.
L (h
ef
) = Effectieve verankeringsdiepte.
l
s
min. = Inschroefdiepte min.
l
s
max. = Inschroefdiepte max.
kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
T
inst
= Aandraaimoment in Nm.
Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
EA II
Info
d
o
= Boordiameter.
t = Aanbevolen boordiepte.
L (h
ef
) = Effectieve verankeringsdiepte.
l
s
min. = Inschroefdiepte min.
l
s
max. = Inschroefdiepte max.
kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
T
inst
= Aandraaimoment in Nm.
Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
Afmetingen
d-D
M12
do
15
hef
50
kN
8.5
L (mm)
50
ls(max.)
22
lsmin.
12
t
54
Tinst
35
Type
EA II M12 (EV)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63320.120.001
EAN
4006209484067
UBB
500504264804
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
048406
Download extra informatie
E-doc downloaden