Medium
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
Medium
63321
63321.200.001
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
FISCHER Inslaganker Roestvaststaal (RVS) A4 EA II M20 A4
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
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
EA II
Info
d
o
= Boordiameter.
t = Aanbevolen boordiepte.
L (h
ef
) = Effectieve verankeringsdiepte.
l
s
min. = Inschroefdiepte min.
l
s
max. = Inschroefdiepte max.
kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
T
inst
= Aandraaimoment in Nm.
Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
EA II
Info
d
o
= Boordiameter.
t = Aanbevolen boordiepte.
L (h
ef
) = Effectieve verankeringsdiepte.
l
s
min. = Inschroefdiepte min.
l
s
max. = Inschroefdiepte max.
kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
T
inst
= Aandraaimoment in Nm.
Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
Afmetingen
d-D
M20
do
25
hef
80
kN
17.2
L (mm)
80
ls(max.)
34
lsmin.
20
t
85
Tinst
120
Type
M20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63321.200.001
EAN
8715494513951
UBB
500621801900
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
048417
Download extra informatie
E-doc downloaden