Zwaar
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
Zwaar
63445
63445.180.080
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
FISCHER Buitendraadanker Staal Elektrolytisch verzinkt FZA 18X80 M12/25
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
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FZA
Info
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
Uiterst geschikt voor montage in trekzones!
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FZA
Info
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
Uiterst geschikt voor montage in trekzones!
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
Beton ≥ C20/25
9.5
d-D
M12
Verankeringsdiepte
80
Boor ø (type FZUB)
18
Nuttige lengte (max.)
25
Tinst
60
Type
FZA 18X80 M12/25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63445.180.080
EAN
4006209607213
UBB
950372063723
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
060721
Download extra informatie
E-doc downloaden