text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC OILFILTER KEY U.46ACL


Sleutel met sterke, roestvrij stalen klemband. Scharnierende grijper met veer zorgt voor een goede aangrijping op de filter en geeft een rateleffect. De handgreep van de filter is zeer sterk (bestand tegen koolwaterstoffen en schokken). De afstelschroef met meervoudige schroefdraad zorgt voor een snelle aangrijping. Afmetingen: 290 x 45 x 45 mm. Rateleffect en terugstelhoek van 5°. Lengte handgreep: 175 mm. Voor filters met diameter van 66 tot 106 mm. Gewicht: 345 g.

Artikelnummer 4J387732
Gewicht 345
Lengte 290
Spanbereik 66 - 106
Geschikt voor oliefilter Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 345
Lengte 290
Spanbereik 66 - 106
Geschikt voor oliefilter Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4J387732
EAN 3148516500038
UBB 500639909851
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer U.46ACL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.