Toebehoren
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
Boren
Toebehoren
F3685.034.001
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
Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 3,4 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F3685.034.001
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
3.40
d2
7
d3
10
h1
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
3.40
d2
7
d3
10
h1
2.5
h2
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F3685.034.001
EAN
8716563437581
UBB
240201415785
UNSPSC
27110000