Toebehoren
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
Boren
Toebehoren
F3685.195.001
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
Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 19,5 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F3685.195.001
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
19.50
d2
30
d3
34
h1
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
19.50
d2
30
d3
34
h1
5
h2
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F3685.195.001
EAN
8715493114333
UBB
240201675321
UNSPSC
27110000