text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Laag 114090 D 43 S3


FRONTIER The safety shoe that has no boundaries. Je durft elke uitdaging aan in de Frontier, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail als je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer met nubuck details voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Frontier te ontdekken.

Artikelnummer 2Y776099
Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Type Schoen
Type sluiting Veters
Schoenmaat 43
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Type Schoen
Type sluiting Veters
Schoenmaat 43
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Materiaal bovendeel Overig
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Materiaal tussenzool Kunststof
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Model Low

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y776099
EAN 8715316104770
UBB 500633068514
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM11409043
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.