text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog Anouk 946516 D 41 S3


The ladies sculpted safety shoe. Een aantrekkelijke, vrouwelijke schoen. Hoe hard de ondergrond ook is, het draagcomfort van Anouk blijft subliem. Voorzien van Emma's unieke Hydro-Tec® technologie die vocht direct absorbeert en afvoert. Anatomisch ontworpen en gevormd naar de vrouwelijke voet. Dankzij de speciale "sticky grip" zool sta je zelfverzekerd in je schoenen op allerlei soorten ondergronden. Dit is een schoen waar je op blijft doorgaan, de hele dag.

Artikelnummer 2S865134
Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Type Schoen
Type sluiting Veters
Schoenmaat 41
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Type Schoen
Type sluiting Veters
Schoenmaat 41
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal bovendeel Overig
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Materiaal tussenzool Kunststof
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Model High

Artikelnummers

Artikelnummer 2S865134
EAN 8715316111877
UBB 500672182192
UNSPSC 46181600
Fabrikant artikelnummer MM94651641
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.