text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 730548 D 38 S3


Hoog model met vetersluiting Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidsschoen is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de schoen Voorzien van Smartec Air Sanitized Silvervoering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvasteGripforce Easy Twist loopzool Uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool Voldoet aan de antislipnorm SRC (=SlipResistanceCoefficient) Wijdte: D Kleur: zwart

Artikelnummer 0B192389
Type sluiting Veters
Schoenmaat 38
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Verpakt per 1

Specificaties

Type sluiting Veters
Schoenmaat 38
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Binnenvoering Ja
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 0B192389
EAN 8715316044373
UBB 500632121587
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM73054838
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.