text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidslaarzen Laars MENDOZA 582848 37 S3


Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidslaars is gemaakt van Oil Nubuckleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, daardoor is de laars tot zeven uur waterproof Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort Uitgerust met een leren binnenzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: donkerbruin

Artikelnummer 3M200321
Waterdicht Ja
Schoenmaat 37
Met middenvoetsbescherming Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Waterdicht Ja
Schoenmaat 37
Met middenvoetsbescherming Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Binnenvoering Ja
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja

Omschrijving

Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidslaars is gemaakt van Oil Nubuckleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, daardoor is de laars tot zeven uur waterproof Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort Uitgerust met een leren binnenzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: donkerbruin

Artikelnummers

Artikelnummer 3M200321
EAN 8715316103490
UBB 500632123724
UNSPSC 46181604
Fabrikant artikelnummer MM58284837
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.