text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidslaarzen Laars DEMPO 583848 45 S3


If your shoes can't take the heat, get into a Dempo. Extreme veiligheid in extreme temperaturen. Werk je met metaal? Dan zul je je beter, veiliger en fitter voelen in deze schoenen. Dempo is een lichtgewicht lederen laars met, dubbellaagse rubberen PU-zool. De nitril rubberen buitenzool stoot bijtende zuren en andere stoffen af, zelfs vloeibare metalen. Dempo is hittebestendig tot 300C en heel eenvoudig aan en uit te trekken.

Artikelnummer 7X248340
Kleur Zwart
Type Laars
Schoenmaat 45
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal bovendeel Leder
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Type Laars
Schoenmaat 45
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal bovendeel Leder
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Materiaal tussenzool Kunststof
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Model Boot

Artikelnummers

Artikelnummer 7X248340
EAN 8715316103452
UBB 500632112917
UNSPSC 46181604
Fabrikant artikelnummer MM58384845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.