text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Draadstangen
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
Draadstangen
22190
22190.412.001
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
Draadstang UNC/8UN ASTM ASME B18.31.3 Staal ASTM A193 Blank Gr.B7 1.5/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.5/8 Inch
Lengte
1000 mm
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
8 Unified National
Gangen per Inch
8
Afmetingen
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.31.3
Artikelnummers
Artikelnummer
22190.412.001
EAN
8715492619754
UBB
950353646116
UNSPSC
31161618