FOCAL MEDITECH B.V.
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
Trapezium draadstangen
51077
51077.300.006
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
Draadstang Tr lengte 3 meter Roestvaststaal (RVS) A2 Tr30X6
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
Trapezium schroefdraad
Info
ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.3 meter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
Tr30
Lengte
3000 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
Info
ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.3 meter
Afmetingen
d-D
Tr30
L (mm)
3000
P
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51077.300.006
EAN
8715492267221
UBB
951353066529
UNSPSC
31161618