text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Draadstangen
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
Draadstangen
22100
22100.200.001
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
Draadstang metrisch ASTM DIN 976-1A Staal ASTM A193M Blank Gr.B7 1 meter M20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
1000 mm
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter
Afmetingen
d-D
M20
L (mm)
1000
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
22100.200.001
EAN
8715492619495
UBB
950353077684
UNSPSC
31161618