Nedtrain Oud
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
Draadstangen
55072
55072.120.001
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
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
3000 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.3 meter
Afmetingen
d-D
M12
L (mm)
3000
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
55072.120.001
EAN
8715492332264
UBB
950353855253
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie