Nedtrain Oud
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
Draadstangen
55072
55072.100.001
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
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10
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
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
3000 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.3 meter
Afmetingen
d-D
M10
L (mm)
3000
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
55072.100.001
EAN
8715492332257
UBB
950353855170
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie