Draadstangen
51072
51072.390.001
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
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M39
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M39
Lengte
3000 mm
Klasse
Min.50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.3 meter
Afmetingen
d-D
M39
L (mm)
3000
P
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
51072.390.001
EAN
8715494611886
UBB
500633176762
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie