Nedtrain Oud
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
Draadstangen
20235
20235.200.150
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
Draadstang lengte 1 meter MF DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X1,50
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
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
1000 mm
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
L (mm)
1000
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈976-1
NF
≈E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20235.200.150
EAN
8715492606235
UBB
951353001351
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie