Nedtrain Oud
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
Draadstangen
20360
20360.240.200
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
Draadstang lengte 1 meter MF DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M24X2,00
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
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
1000 mm
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M24
L (mm)
1000
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-136
DIN
976-1
Artikelnummers
Artikelnummer
20360.240.200
EAN
8715492607775
UBB
950353027937
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie