Draadstangen
55067
55067.100.125
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
Draadstang lengte 1 meter MF DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X1,25
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
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
1000 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
≈E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
55067.100.125
EAN
8715492331182
UBB
950353872571
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie