Draadstangen
51068
51068.050.100
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
Draadstang diverse lengtes DIN 976-1B Roestvaststaal (RVS) A2 70 diverse lengtes M5X100
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
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
100 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
diverse lengtes
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
100
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1B
Artikelnummers
Artikelnummer
51068.050.100
EAN
8715492266132
UBB
950353947829
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie