FOCAL MEDITECH B.V.
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
Draadstangen
51068
51068.200.150
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
Draadstang diverse lengtes DIN 976-1B Roestvaststaal (RVS) A2 70 diverse lengtes M20X150
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
150 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
diverse lengtes
Afmetingen
d-D
M20
L (mm)
150
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1B
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
51068.200.150
EAN
8715494512336
UBB
500621786085
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie