Draadstangen
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
Draadstangen
20106
20106.030.040
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
Draadstang diverse lengtes DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 diverse lengtes M3X40
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
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
40 mm
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
diverse lengtes
Afmetingen
d-D
M3
L (mm)
40
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20106.030.040
EAN
8715494549769
UBB
500641432389
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie