Draadstangen
55068
55068.080.080
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
Draadstang diverse lengtes DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 70 diverse lengtes M8X80
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
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
80 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
diverse lengtes
Afmetingen
d-D
M8
L (mm)
80
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
55068.080.080
EAN
8715492331601
UBB
950353956317
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie