MAVE B.V.
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
Draadstangen
20409
20409.080.001
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
Draadstang DIN 976-1A Staal Blank 4.8 3 meter M8
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
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
M8
Lengte
3000 mm
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
3 meter
Afmetingen
d-D
M8
L (mm)
3000
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20409.080.001
EAN
8715494544276
UBB
500627721458
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie