Draadstangen
52072
52072.120.001
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
Draadstang DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462) 3 meter M12
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
80
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
D6 (1.4462)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
3 meter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Klasse
80
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
D6 (1.4462)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
3 meter
Afmetingen
d-D
M12
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
52072.120.001
EAN
8715492002754
UBB
500695118769
UNSPSC
31161618
Download extra informatie