text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
WW Grainger - 8797468033166
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
Spanwartels, kabels & terminals
Draadkabels
54233
54233.020.001
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
Draadkabel 7x7 semi flexibel Roestvaststaal (RVS) A4 2MM-250MTR
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Belangrijkste kenmerken
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Lengte
250 mm
Belangrijkste kenmerken
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
≈ Breukkracht min. (N)
2250
D (mm)
2
Gewicht (kg/m)
0.016
WR-ø
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54233.020.001
EAN
4043377192721
UBB
500618151509
UNSPSC
31151505