text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 39.00mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 1E645914
Totale lengte 305
Schachtdiameter 39
Diameter 39 - 39
Werkende lengte 152
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte 305
Schachtdiameter 39
Diameter 39 - 39
Werkende lengte 152
Snijmateriaal HSS

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 1E645914
EAN 7320760180129
UBB 500630157914
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10039.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.