Klinknagels
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
Klinknagels
39410
39410.060.016
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
DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 6X16MM
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
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C4C/C10C
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
16 mm
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C4C/C10C
Oppervlaktebedekking
Blank
Afmetingen
d1
6
d2
10.5
d3(min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k ≈
3
L (mm)
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
39410.060.016
EAN
8715492822239
UBB
950368009771
UNSPSC
31162201