text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad MTT d. 230 mm gat 22,23 mm direct gesinterd 10 mm SAMEDIA


Premium-diamantdoorslijpschijf met gesloten turborand. Geschikt voor beton, betonproducten, metselwerk, tegels, dakpannen en kalkzandsteen

Artikelnummer 7U844040
Toepassing Doorslijpen
Dikte 2.6
Schijfdiameter 230
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte 2.6
Schijfdiameter 230
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte 10

Artikelnummers

Artikelnummer 7U844040
EAN 3475180177519
UBB 500583287957
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 300056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.