text.skipToContent text.skipToNavigation

DHK 120


Werking - De DHK wordt met een hamer gezet in doorsteekmontage. - Het plaatformaat van de isolatieplug moet worden gekozen in overeenstemming met de druksterkte van het isolatiemateriaal: DHK 45 voor drukbestendig DHK 90 voor zachte isolatiematerialen. - De spreiding van de ribben in het boorgat verleent aan de DHK een ideale contactdruk. - Temperatuurdruk bij installatie: -40 °C tot +80 °C.

Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Omschrijving

Werking - De DHK wordt met een hamer gezet in doorsteekmontage. - Het plaatformaat van de isolatieplug moet worden gekozen in overeenstemming met de druksterkte van het isolatiemateriaal: DHK 45 voor drukbestendig DHK 90 voor zachte isolatiematerialen. - De spreiding van de ribben in het boorgat verleent aan de DHK een ideale contactdruk. - Temperatuurdruk bij installatie: -40 °C tot +80 °C.

Artikelnummers

Artikelnummer 80941FIS
EAN 4006209809419
UBB 500616690946
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80941
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.