HERBO BVBA
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
D-sluitingen (chain)
D-sluitingen (chain) din ≈82101 A
16813
16813.080.001
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
D-Sluiting DIN 82101 A Staal Elektrolytisch verzinkt 8MM
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
De D-sluitingen zijn elektrolytisch of thermisch verzinkt, afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan hiervan afgeweken worden.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
De D-sluitingen zijn elektrolytisch of thermisch verzinkt, afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan hiervan afgeweken worden.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Afmetingen
b
11
d2
7
D (mm)
8
h
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
82101-A
Artikelnummers
Artikelnummer
16813.080.001
EAN
8715492593337
UBB
950465000392
UNSPSC
31162803